SIMON - Tapa altavoz SIMON 27 2" 05562-39 blanco nieve - 27562-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Capacidad nominal - 2 W
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27562-30
Ref.Sonepar
97191
EAN
8421053059241
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Capacidad nominal:
2 W
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Color:
Oro
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


