SIMON - Tapa articulada enchufe SIMON 82 2P+TT lateral con seguridad marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82090-31

Ref.Sonepar

29443

EAN

8421053259689

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

Grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La versión de la tapa abatible con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko con acabado en marfil que podrás encontrar en la categoría “tapas y teclados” perteneciente a la serie Simon 82. Una de las colecciones que destaca por el equilibrio y la sencillez creando una tendencia única en cuanto a decoración del hogar se refiere. Aprovechando un diseño minimalista, acabados nobles y partiendo de una extensa gama de texturas.Disfruta de diseños vanguardistas organizados en cuatro familias: metal noble, madera, metal color y color. Dentro de las mismas encontramos una amplia gama de texturas que contienen un sin fin de gamas que combinar y mezclar para crear los ambientes más exóticos y elegantes jamás vistos en un hogar.La colección Simon 82 es prioritaria en cuanto a funciones innovadoras, lo que permite hacerse con elementos que añaden funciones vanguardistas como la función pasen - esperen, el marco luminoso para poder detectar en todo momento donde se ubica el elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON