SIMON - Tapa articulada enchufe SIMON 82 CENTRALIZACIONES 2P schuko con seguridad blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa articulada enchufe SIMON 82 CENTRALIZACIONES 2P schuko con seguridad blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Color - Blanco

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82090-50

Ref.Sonepar

57639

EAN

8421053069158

Con tapa con bisagras:

sí

Color:

Blanco

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tapa abatible con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko blanco Simon 82 Centralizaciones. Tapa abatible con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko, en color blanco (aunque está disponible en 5 acabados), de la serie Simon 82 Centralizaciones. La serie Simon 82 Centralizaciones destaca por poderse instalar en multitud de espacios como, por ejemplo: cocinas, puestos de mando y/o conexión, puestos de trabajo, muebles, oficinas, cabeceras de cama, hoteles, restaurantes y retail. Además, es una gama que ofrece muchas más funciones en menos espacio como son algunas de las siguientes: programación de temperatura, temporización y relojería y regulación de iluminación, entre otras. Esta tapa individual cuenta con 1 elemento y se puede instalar tanto en superficie como de forma empotrada y su limpieza es muy sencilla ya que tan solo vas a tener que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa sin tener que usar nunca ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula, puesto que podrían dañar la tapa y hacer que no funcionara.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON