SIMON - Tapa articulada SIMON 27 SCUDO blanco - 2705092-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2705092-030

Ref.Sonepar

57509

EAN

8421053251041

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Conjugar con eficacia un diseño de líneas puramente neutras que casa con todo tipo de ambientes modernos a la vez que dotar de un aire fresco a ambientes más clásicos es una de las características de los productos que conforman la serie Simon 27 Scudo. Un buen ejemplo es la Tapa abatible para artículos modulares de las diferentes series en blanco que podemos encontrar en esta gama. En nuestro catálogo puedes encontrar tres acabados distintos, por lo que recomendamos escoger el mismo color que el del marco para dar el toque de diseño que estamos buscando para nuestras instalaciones eléctricas.Fabricada con los mejores materiales termoplásticos, estamos ante una tapa abatible apta para empotrar, cuyas cualidades otorgarán la máxima seguridad en nuestros enchufes. Por eso es la más vendida para ser instalada en grandes edificios públicos y privados. Esta serie tiene en cuenta tanto la estética como la funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON