SIMON - Tapa articulada SIMON 27 SCUDO top impact - 2705092-033

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2705092-033

Ref.Sonepar

82080

EAN

8421053251058

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK09

Esta tapa está fabricada en material zamak, que es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Destaca por su dureza y por una alta resistencia a la tracción.Es individual, abatible, de color aluminio y se utiliza con los artículos modulares de la serie Simon 27 Scudo. Es perfecta para obras con sistema de empotramiento para conseguir una total integración con el ambiente. No incluye grabado.Evitar el uso de productos que contengan cloro y sean abrasivos. Para su limpieza, se recomienda utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua con jabón. Se trata de una colección idónea para entornos con una importante afluencia de público, con riesgo de manipulaciones indeseadas, impactos y actos vandálicos porque ofrece un diseño compacto y reforzado.Esta serie, Simon SCUDO, nos permite acceder a un elevado número de funciones porque ha sido diseñada para usar los mecanismos de la colección Simon 27.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON