SIMON - Tapa articulada SIMON 31 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31690-30
Ref.Sonepar
17047
EAN
8421053018590
Número de unidades:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
64 mm
Altura:
65 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


