SIMON - Tapa articulada SIMON 31 marfil - 31690-31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
31690-31
Ref.Sonepar
17048
EAN
8421053018606
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Beige
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
64 mm
Altura:
65 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


