SIMON - Tapa basculante SIMON 82 para baliza cortesía blanco nieve - 82036-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82036-30

Ref.Sonepar

63005

EAN

8421053258187

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

De la serie Simon 82 en color blanco y dimensiones 55 x 55 mm. Se trata de una placa individual basculante con orientación del haz luminoso para la baliza de cortesía. Está disponible en 6 acabados. No incluye grabado.Está fabricada en material termoplástico, un compuesto 100% reciclable, más resistente al impacto y respetuoso con el medio ambiente. Para una adecuada instalación, se necesita el uso de una caja universal de empotrar. Si no se dispone de ella, utilizar un zócalo de superficie. Normativa que se le aplica: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El rango de temperatura de almacenamiento es de -25 a 50º C y el de funcionamiento de 5 a 40º C.Mantenimiento: Limpiar con un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.La colección 82 de Simon destaca por su diseño; minimalista, de líneas sencillas y perfil extraplano. Equilibrio y simplicidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON