SIMON - Tapa basculante SIMON 82 para baliza cortesía cava - 82036-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82036-34

Ref.Sonepar

63008

EAN

8421053258217

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

La serie Simon 82 es una nueva colección que se caracteriza por sus acabados nobles y vanguardistas organizados en cuatro familias como el metal noble, madera, metal color y color. También tienen destacan sus diseños minimalistas y su extensa gama de texturas, que podrá combinar a su gusto para crear un conjunto idóneo para su vivienda donde podrá instalarlo con gran facilidad puesto que la mayoría de sus elementos eléctricos son aptos para superficie y para empotrar. En esta ocasión la serie Simon 82 nos ofrece una placa basculante con orientación del haz luminoso para la baliza de cortesía con un acabado en cava, cuenta con unas medidas de 55x55 mm y su material de fabricación es el termoplástico galvanizado con un intervalo de temperatura media que se encuentra entre los 5 y 40ºC . La placa está disponible en seis acabados, le recomendamos escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON