SIMON - Tapa basculante SIMON 82 para baliza cortesía grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Con símbolo/impresión fija - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82036-38
Ref.Sonepar
63009
EAN
8421053258224
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Con símbolo/impresión fija:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
750 V
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
55 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


