SIMON - Tapa basculante SIMON 82 para baliza cortesía marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Con símbolo/impresión fija - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82036-31

Ref.Sonepar

63006

EAN

8421053258194

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con símbolo/impresión fija:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa basculante con orientación del haz luminoso para la baliza de cortesía en color marfil de la serie Simon 82. El producto es perfecto para la iluminación de la entrada del hogar y de los pasillos. Se presenta en 6 acabados para una fácil combinación con cada marco. Lo idóneo es que este último sea del mismo color que el zócalo de la placa. Con unas dimensiones de 55x55 mm, la pieza está fabricada en termoplástico, un material resistente a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda instalarla a una temperatura de entre 5 y 40º. La placa es apta para superficie y empotrar y su colocación no precisa de conocimientos muy técnicos. Tampoco su mantenimiento requiere cuidados específicos y es suficiente con limpiarla con un paño suave y humedecido en agua jabonosa. Por el contrario, es recomendable evitar usar productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON