SIMON - Tapa base DETAIL 82 enchufe schuko

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-93

Ref.Sonepar

129172

EAN

8421053258460

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La serie Simon 82 Detail cuenta con esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe en formato schuko y diseñado en color aluminio frío. El producto se presenta en packs individuales y está disponible en 8 acabados distintos. Sobre esto, es recomendable escoger un marco con el mismo color del zócalo de la tapa seleccionada. Además, es apto para superficie y empotrar, facilitando la instalación al máximo. En caso de duda, puede consultar las instrucciones del fabricante. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico metalizado. Sus características especiales hacen que pueda resistir temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque se recomienda que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40º. Para su correcto mantenimiento, basta seguir unas sencillas indicaciones. Así, lo idóneo es limpiar la pieza con un paño suave y seco y evitar utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON