SIMON - Tapa base Portafusible SIMON 27 marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Botón interruptor/pulsador
Material - Plástico
Color - Beige
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27089-35
Ref.Sonepar
16444
EAN
8421053014189
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Material:
Plástico
Color:
Beige
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


