SIMON - Tapa base SIMON 27 PLAY 2P TT schuko+seguridad antibacteria

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700041-060

Ref.Sonepar

112509

EAN

8421053250136

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

En formato de toma de tierra lateral Schuko, esta tapa para base de enchufe con dispositivo de seguridad antibacteriana en blanco de la serie Simon 27 Play es una de las más vendidas del mercado, siendo ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran un alto grado de resistencia a golpes, roces y también actos vandálicos. Con unas dimensiones de 45x45 mm, se recomienda combinar con fundas de función antibacteriana para conseguir la máxima protección, por lo que es una de las más demandadas en grandes edificios como hoteles, establecimientos comerciales, centros educativos o sedes de oficinas. Compuesta por dos módulos es apta para superficie y empotrar. Ha sido fabricada con materiales termoplásticos y no incluye el mecanismo, ya que se trata de un accesorio opcional que permite cambiar el color frontal de los mecanismos de enchufe de la serie Simon 27.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON