SIMON - Tapa base SIMON 27 PLAY 2P TT schuko+seguridad grafito - 2700041-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700041-038

Ref.Sonepar

77012

EAN

8421053250129

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

La tapa para la base de enchufe schuko con dispositivo de seguridad grafito de Simon 27 Play incluye únicamente la tapa embellecedora, para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tapa indicada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.Los intervalos más comunes de temperatura de la placa son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Incluye la normativa IEC 60884-1 ED 3.2 + EN 50581:2012. El material principal de fabricación es termoplástico con un acabado en grafito. El tamaño de la tapa para mando es de 45x45 mm.La tapa para la base es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. Este modelo no dispone de función señalizadora.La tapa para la base de enchufe schuko con dispositivo de seguridad grafito de Simon 27 Play no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON