SIMON - Tapa cargador USB C + A QuickCharge blanco mate - 10001296-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10001296-230

Ref.Sonepar

823982

EAN

8421053297483

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Tapa cargador USB C + A QuickCharge en acabado blanco mate. La serie SIMON 100 ha sido diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. Así, la serie de mecanismos se caracteriza por favorecer la usabilidad sin perder la comodidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON