SIMON - Tapa cargador USB C negro mate Simon 100 - 10001197-238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10001197-238
Ref.Sonepar
1156131
EAN
8421053353523
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
35 mm
Altura:
70 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


