Fin de vida

SIMON - Tapa cargador USB SIMON 100 con 2 bocas blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001096-130

Ref.Sonepar

209716

EAN

8421053146989

Tapa para cargador USB 2 conectores 5Vdc tipo A blanco Simon 100. La tapa para cargador USB con 2 conectores 5Vdc tipo A de la serie Simon 100 está disponible en un original acabado en color blanco con efecto cuarzo. Su instalación es muy fácil, ya que es una pieza que ha sido especialmente creada para empotrar con la mayor sencillez. Y gracias a su fabricación en PMMA con base termoplástica, la tapa podrá funcionar correctamente a temperaturas que oscilen entre los 0 y 40º, pudiendo llegar a soportar unas máximas de -25 a 75º. Y es que en Simon nos esforzamos siempre por ofrecer unos productos con la mayor garantía de seguridad, cumpliendo además con las normativas EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011, ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 y EN 50581:2012. Y para cuidar la tapa y tenerla en excelentes condiciones, recomendamos limpiar con un trapo humedecido en agua con jabón. Evite emplear paños o limpiadores abrasivos que lleven cloro entre sus ingredientes, ya que podría dañar la apariencia estética del material.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON