Fin de vida

SIMON - Tapa cargador USB SIMON 100 con 2 bocas negro brillante - 10001096-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001096-138

Ref.Sonepar

209738

EAN

8421053146996

Tapa para cargador USB 2 conectores 5Vdc tipo A negro Simon 100. Escoge diseño con la tapa para cargador USB de dos conectores y un voltaje de 5 V/dc de tipo A con acabado en color negro y que podrás encontrar en la categoría “tapas y teclados” de la serie Simon 100. La tapa está fabricada con PMMA en base termoplástica, que cumple así con la normativa EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011, ETSI-EN 301489-34 V1.4.1, EN 50581:2012. En cuanto a la instalación es apta para empotrar.Descubre un nuevo mundo interior, la nueva serie Simon 100 es el resultado de años de investigación para conseguir una instalación más cómoda y segura, basándose en la innovación de nuestros mecanismos. Además, en esta colección Simon ha facilitado diferentes kits ya predefinidos con los principales puertos que utiliza la gente en cada espacio de la vivienda para aunar diferentes funciones en un mismo punto manteniendo el máximo diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON