SIMON - Tapa ciega DETAIL 82

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82800-93

Ref.Sonepar

129174

EAN

8421053261484

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa ciega fabricada en aluminio frío y perteneciente a la serie Simon 82. Está disponible en diferentes colores para combinarlos como prefieras: blanco, marfil, aluminio mate, grafito o cava mate. Podrás seleccionar el que mejor combine con la decoración y diseño de tu vivienda contando con la máxima calidad en cuanto a productos de electricidad se refiere. Además, incluye bastidor para su instalación.La serie Simon 82 ofrece un equilibrio y sencillez que hace que sobresalga por eso, por crear un producto orientado a las necesidades de la vivienda de cada cliente, un toque minimalista con acabados nobles y sobre todo una extensa gama de colores y texturas para cada uno de los componentes de la gama.El acabado en aluminio frío no es muy común. Por ello, para su cuidado se recomienda limpiar con agua jabonosa y un paño suave y limpio, así mantendrá el producto como nuevo en todo momento. Para el mejor diseño, se recomienda escoger el marco del mismo color que el marco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON