SIMON - Tapa ciega SIMON 100 blanco brillante - 10000800-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000800-130

Ref.Sonepar

209680

EAN

8421053134320

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega de la serie Simon 100, especialmente diseñada para instalarse en sentido horizontal. Fabricada en material de PMMA con base termoplástica, cumple con las normas vigentes EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 y EN 50581:2012 y presenta un sencillo a la vez que discreto acabado en color blanco brillante. Debe mantenerse en una temperatura comprendida entre los 0 y 40ºC, mientras que su almacenamiento debe darse entre los -25 a 75ºC. Para mantener la pieza en sus mejores condiciones, recomendamos para su limpieza el uso de un paño suave humedecido previamente en agua con jabón. Asimismo, debe evitarse siempre el uso de productos que contengan cloro, ya que su poder abrasivo podría dañar seriamente los acabados del material.Este producto estándar se comercializa en el mercado de la CE y cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que cumple con los estándares de calidad posibles de manera satisfactoria.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON