SIMON - Tapa ciega SIMON 100 blanco mate - 10000800-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000800-230

Ref.Sonepar

288895

EAN

8421053212530

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega realizada en blanco con acabado en mate de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de la firma. Presenta un grado de protección IP20, el máximo posible frente a la humedad y al polvo. Está hecha a base de PMMA con base termoplásticaPara una correcta limpieza habrá que pasar un paño suave humedecido en agua con algo de jabón y, a su vez, evitar productos que contengan abrasivos y que puedan acabar estropeando la tapa.Para un correcto mantenimiento se deben dar unas condiciones en las que se dé un intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de 0 a 40º C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. Su instalación se puede realizar en sentido horizontal y en cajetín universal. El contenido de su embalaje es la propia tapa y es un producto estándar que se comercializa en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON