SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001800-130

Ref.Sonepar

255982

EAN

8421053201206

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Si estás buscando una tapa ciega doble en color blanco de la serie Simon 100, estás en el lugar indicado. Aquí podrás ver todas las características de este producto y, si tienes alguna duda, podrás consultar cualquier duda técnica o solicitar toda clase de información en nuestro servicio de atención al cliente, a través de cualquiera de las vías de contacto disponibles. Tanto para esta tapa en concreto como para cualquier de los otros productos de esta serie o sobre cualquier producto de Simon. Este producto cuenta con todas las garantías en cuanto a su proceso de fabricación, ya que está realizado con el mejor PMMA o metacrilato, material de alta calidad que proporciona la máxima resistencia frente a los impactos, un peso ligero para el mecanismo y, además, cuenta con excelentes propiedades como aislante térmico y acústico. En Simon podrás conseguir este producto al mejor precio. Producto con número de referencia: 10001800-130.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON