SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble blanco mate - 10001800-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001800-230

Ref.Sonepar

309119

EAN

8421053212844

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Este es un producto estándar que presenta un bonito color blanco con acabado mate. Es compatible todos aquellos mecanismos de la gama Simon 100. Tiene un embalaje que trae consigo la tapa y se puede colocar tanto en sentido horizontal como vertical. Para su mantenimiento se debe utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Cuenta con un grado de IP20.Para que la pieza funcione correctamente se ha de mantener la pieza en una zona que tenga un intervalo de temperatura para su almacenamiento de -25 a 75 º C y su intervalo para la temperatura para su funcionamiento, entre los 0 a 45 º C. Está hecho con PMMA con base termoplástica y se puede comercializar en todo el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON