SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble negro brillante - 10001800-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001800-138

Ref.Sonepar

256293

EAN

8421053201213

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega doble en color negro y con un bonito acabado brillante que se enmarca dentro de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta misma. Esta tapa ocupa un elemento, siendo su instalación posible tanto en vertical como en horizontal, adaptándose a las necesidades particulares de cada espacio. La pieza en cuestión está compuesta de un material de calidad, como lo es el PMMA con base termoplástica. Presenta un grado de protección IP de 20, la máxima puntuación que puede alcanzar un producto en lo que se refiere a la resistencia frente al polvo y las humedades. Es un producto apto para comercializarse en el mercado de la CE y de tipo estándar.En cuanto a su mantenimiento se debe guardar un intervalo de temperatura de 0 a 40º C mientras esté funcionando y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 75º C. Su limpieza también es sencilla: solo hay que pasar un paño húmedo de agua y jabón y evitar productos que contengan cloro y abrasivos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON