SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble negro mate - 10001800-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa ciega SIMON 100 doble negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001800-238

Ref.Sonepar

445741

EAN

8421053212851

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega doble realizado en color negro con un bonito acabado en mate de la serie Simon 100. Se trata de un producto de alta calidad y está realizado a base de PMMA con base termoplástica. Cuenta con un grado de IP20, por lo que la pieza presenta gran protección frente a la humedad.Por lo que respecta a su instalación esta tapa ciega, se debe instalar en sentido horizontal y vertical, por lo que es perfecta para ajustarse a todo tipo de espacios. Para su mantenimiento se debe emplear un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón y evitar productos que contengan cloro. Además para garantizar un correcto funcionamiento se ha de preservar un intervalo de la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75 º C y su intervalo para la temperatura para su funcionamiento, entre los 0 a 45 º C.Esta pieza de tipo estándar se puede encontrar en todo el mercado de la CE y se rige por la normativa vigente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON