SIMON - Tapa ciega SIMON 100 negro brillante - 10000800-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000800-138

Ref.Sonepar

209681

EAN

8421053134337

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega de color negro y acabado brillante perteneciente a la serie Simon 100. La tapa está fabricada con PMMA con base termoplástica, siendo la instalación necesariamente horizontal. Ocupa medio elemento y, gracias a su color neutro y discreto, es perfecta para encajar en todo tipo de espacios y ambientes.Presenta, además, un grado de protección IP de 20 (el grado más alto posible que se puede otorgar), cumpliendo con la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.Para un correcto mantenimiento se debe preservar en un intervalo de temperatura de entre 0 y 40º C para su funcionamiento y en un intervalo temperatura de almacenamiento de entre -25 a 75º C. En lo que respecta a su limpieza, bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar los limpiadores abrasivos que contengan elementos como puede ser el cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON