SIMON - Tapa ciega SIMON 100 negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa ciega SIMON 100 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000800-238

Ref.Sonepar

295660

EAN

8421053212547

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega hecha en bonito color negro con acabado en mate. Es un producto de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de dicha gama. Está realizada a base de PMMA con base termoplástica y cuenta con el máximo grado de protección IP: el 20.Esta pieza se debe instalar en sentido horizontal y en cajetín universal. El contenido que se encontrará en el embalaje es el propio mecanismo, es decir, la tapa. Se trata de un producto estándar que se puede encontrar a la venta en la CE.Su limpieza es rápida y sencilla: bastará con pasar un suave paño con agua y jabón. Evitar el uso de productos abrasivos que puedan acabar dañando el aspecto de la pieza.Para un correcto mantenimiento de la pieza se deben dar unas condiciones de temperatura de funcionamiento que oscilen entre los 0 a 40º C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON