SIMON - Tapa ciega SIMON 73 LOFT aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73800-63

Ref.Sonepar

130056

EAN

8421053255650

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una tapa ciega con acabado en aluminio que pertenece a la serie Simon 73 Loft, una colección que destaca por sus diseños, aptos para todo tipo de entornos. Esta pieza está disponible en 3 acabados. En esta línea, se recomienda elegir un marco que sea del mismo color que la tapa en cuestión para un resultado más satisfactorio. Está fabricada en termoplástico, un material resistente a las temperaturas extremas, si bien lo idóneo es que sea instalada en entornos de entre 5 y 40ºC. De este modo, se mantendrá en un óptimo estado de conservación. Tiene unas medidas de 55x55 mm y no tiene ningún grabado. Muy importante es, asimismo, darle un adecuado mantenimiento. Para ello, puede usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Evite, eso sí, los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 73 Loft es una colección de rápido montaje, muy segura y de cuidada estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON