SIMON - Tapa ciega SIMON 73 LOFT blanco - 73800-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73800-60

Ref.Sonepar

89950

EAN

8421053255636

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Evite la entrada de elementos externos como agua o polvo, o las manipulaciones indeseadas en sus mecanismos eléctricos con la tapa ciega de Simon 73 Loft. Con acabados en un intenso tono blanco, esta tapa ciega se convierte en la guinda del pastel del conjunto de esta colección ya que aporta un estilo discreto, elegante y de líneas minimalistas.Fabricada por termoplástico, protege la estancia en caso de incendio y permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 y 50 ºC.Está disponible en 3 acabados distintos para que seleccione el más acorde a su decoración pero, para obtener la perfección del diseño, se recomienda combinar marco y tapa del mismo tono.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON