SIMON - Tapa ciega SIMON 73 LOFT grafito - 73800-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Placa ciega

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73800-62

Ref.Sonepar

135052

EAN

8421053255643

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Placa ciega

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Simon 73 Loft es la solución perfecta si buscas un sistema de instalaciones de superficie y canal para espacios sin regatas con un mínimo grosor. Es la versión actual y renovada de Simon 73 y es compatible con todos sus mecanismos. Apenas sobresale de la pared y gracias a ello permite una gran integración estética. Se instala fácilmente en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas o conocimientos previos sobre electricidad. Esta tapa ciega de Simon 73 Loft es de color grafito, aunque también la puedes encontrar en dos acabados más: aluminio mate y blanco. Se trata de la versión individual de un elemento y está fabricado en material termoplástico. Para su correcto mantenimiento se recomienda no utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro y lavarlo simplemente con un paño humedecido en agua jabonosa. Tiene unas medidas de 55 X 55 milímetros y es apta para instalar en cualquier espacio decorativo ya sean oficinas o espacios privados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON