SIMON - Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico cava Simon 82 Concept - 8200078-094

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico cava Simon 82 Concept

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200078-094

Ref.Sonepar

1288059

EAN

8421053310786

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con visor interruptor de tarjeta

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON