SIMON - TAPA DE VOZ Y DATOS PLANA CON GUARDAPOLVO CON 2 CO

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000188-190

Ref.Sonepar

1131879

EAN

8421053315019

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa RJ45 SIMON 270 - EMPOTRAR doble con conector es un producto de la reconocida marca SIMON, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este modelo ofrece una solución de conectividad eficiente y estéticamente agradable. Se caracteriza por su diseño de empotrar, permitiendo una integración discreta en cualquier ambiente. Cuenta con dos conectores RJ45, facilitando la conexión de múltiples dispositivos simultáneamente. Su instalación es sencilla y rápida, optimizando el tiempo de trabajo. La durabilidad y resistencia son garantizadas por SIMON, líder en el sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON