SIMON - Tapa detector presencia SIMON 27 PLAY 75343-39 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27060-35

Ref.Sonepar

97190

EAN

8421053251249

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º que se incluye en la colección Simon 27 Play, una serie que ofrece un amplio surtido de mecanismos diseñados para mejorar la experiencia del usuario. La placa es de color blanco y está disponible en 2 acabados. Mide 45x45 mm y está fabricada en termoplástico. Se aconseja seleccionar un marco que sea del mismo color que la placa para obtener el mejor efecto. El artículo se compone de dos módulos y es apto para superficie y empotrar. Su instalación puede realizarse sin ninguna complicación. En cualquier caso, tiene a su disposición un manual de producto detallado. El fabricante recomienda instalarlo en entornos cuya temperatura oscile entre 5 y 40º. La placa no incluye ningún tipo de grabado y se presenta en estuches de una unidad. Combina a la perfección diseño con utilidad, como el resto de artículos de la serie Simon 27 Play.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON