SIMON - Tapa detector presencia SIMON 27 PLAY 75343-39 marfil - 27060-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27060-32

Ref.Sonepar

245550

EAN

8421053251232

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

45 mm

Con ángulo de cobertura de 180º, esta placa de color marfil para detector de presencia también está disponible en color blanco, para elegir la que mejor se adapte a cada espacio.Se aplica al detector de presencia 75343-39 de su misma serie Simon 27 Play.A la hora de elegir el marco, se recomienda que su color coincida con el de la placa seleccionada.En cuanto a la estética, su forma es cuadrada de dimensiones 45 x 45 mm y está fabricada en material termoplástico.Para proceder a su instalación, señalar que es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie.Y ya por último, si nos fijamos en el intervalo de temperaturas de precaución, tener en cuenta que el rango de funcionamiento es de 5 a 40º y el de almacenamiento de -25 a 50º C.Simon 27 Play, disfruta, juega, comparte.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON