SIMON - Tapa difusor SIMON 82 rojo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Señalizar

  • Material - Plástico

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82065-32

Ref.Sonepar

29402

EAN

8421053259320

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Señalizar

Material:

Plástico

Color:

Rojo

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa difusora roja para señalizador luminoso Simon 82. En color rojo, nuestra tapa difusora para señalizador luminoso de la serie Simon 82 está disponible en un total de 3 acabados diferentes. Nuestros expertos en decoración recomiendan que el marco vaya siempre en la misma tonalidad que el del zócalo de esta pieza. Para la instalación de esta placa de 55x55mm, puedes elegir entre empotrar o colocar en una superficie. Fabricada en materiales termoplásticos de gran calidad cumpliendo con la normativa UNE-EN 61000-3-3:2009, la pieza trabaja a temperaturas que van entre los 5 y 40º, pudiendo aguantar entre -25 y 50º de máximas. Para un buen mantenimiento del material, recomendamos limpiar la pieza con un trapo suave y seco. Es muy importante que evites utilizar productos que contengan cloro, ya que su capacidad abrasiva podría dañar la apariencia de la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON