SIMON - Tapa difusor SIMON 82 transparente

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Señalizar

  • Material - Plástico

  • Color - Incoloro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82065-31

Ref.Sonepar

29401

EAN

8421053259313

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Señalizar

Material:

Plástico

Color:

Incoloro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa difusora translúcida para señalizador luminoso Simon 82. Tapa difusora translúcida para señalizador luminoso incluida en la serie Simon 82. Se trata de un artículo disponible en 3 acabados que se adaptan a las necesidades de los usuarios. Para un mejor efecto, lo aconsejable es escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la tapa elegida. La tapa viene en packs de una unidad y tiene unas dimensiones de 55x55mm, unas medidas idóneas para instalar en cualquier lugar. Además, el producto es apto para superficie y empotrar y su instalación puede realizarse en unos pocos minutos sin ninguna dificultad. Está fabricada en termoplástico, en cumplimiento con la normativa. Una de sus características más destacables es su enorme resistencia a las temperaturas extremas. De hecho, puede soportar entre -25 y 50º, aunque lo ideal es que se instale a una temperatura de entre 5 y 40º.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON