SIMON - Tapa difusor SIMON 82 verde - 82065-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Señalizar

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82065-30

Ref.Sonepar

29400

EAN

8421053259306

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Señalizar

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa difusora verde para señalizador luminoso Simon 82. Tapa difusora individual para señalizador luminoso. Es de color verde y de la serie Simon 82, una colección que destaca por un estilo minimalista de líneas muy sencillas y un aspecto extraplano. El equilibrio y la simplicidad se unen para dar paso a un nuevo diseño adaptado a las nuevas tendencias del mercado actual. Forma cuadrada de dimensiones 55x55mm. Está fabricada por compuestos termoplásticos y es apta tanto para emporar como para superficie. Esta tapa no incluye grabado. Limpiar la tapa con un paño ligeramente humedecido en agua con jabón. No usar limpiadores ni paños que contengan cloro o sean abrasivos. A la hora de escoger el marco, se recomienda que sea del mismo color de zócalo de la tapa seleccionada. Todos los marcos y teclas de esta colección se pueden combinar con los mecanismos de la Serie Simon 75: interruptores, conmutadores, cruzamientos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON