SIMON - TAPA EMBELLECEDORA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAJA DE SUELO REGULABLE DE 8 ELEMENTOS K45

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Material - Acero inoxidable

  • Grosor del material - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KF801/8

Ref.Sonepar

1141072

EAN

8421053331620

Modelo de portada:

Rectangular

Material:

Acero inoxidable

Grosor del material:

8 mm

Simon presenta su última tapa embellecedora de acero inoxidable diseñada específicamente para cajas de suelo. Con un diseño adaptable a una variedad de modelos y una instalación sin complicaciones, esta solución ofrece una mejora instantánea en la resistencia y la longevidad de tus espacios. Potenciando la estética y proporcionando una protección sólida, esta tapa embellecedora eleva la funcionalidad y la apariencia de tus cajas de suelo de manera eficiente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON