SIMON - Tapa embornada Simon K45 acero inoxidable caja suelo 12 mecanismos

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Rectangular

  • Material - Acero inoxidable

  • Grosor del material - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KF1201/8

Ref.Sonepar

1196557

EAN

8421053331637

Modelo de portada:

Rectangular

Material:

Acero inoxidable

Grosor del material:

8 mm

Simon presenta su última tapa embellecedora de acero inoxidable diseñada específicamente para cajas de suelo. Con un diseño adaptable a una variedad de modelos y una instalación sin complicaciones, esta solución ofrece una mejora instantánea en la resistencia y la longevidad de tus espacios. Potenciando la estética y proporcionando una protección sólida, esta tapa embellecedora eleva la funcionalidad y la apariencia de tus cajas de suelo de manera eficiente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON