SIMON - Tapa enchufe británica SIMON 82 blanco - 82045-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82045-30

Ref.Sonepar

240396

EAN

8421053081693

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Gran Bretaña siempre se ha diferenciado en muchos ámbitos y aspectos de la vida diaria de sus países vecinos en el Viejo Continente. Por ejemplo, en los enchufes eléctricos. Para superar estas diferencias contamos con la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe británica blanco de la serie Simon 82, que utiliza mecanismos de la serie Simon 75. Sus características son: dimensiones de 55x55 mm, disponible en seis acabados, apta para superficie o empotrar, materiales termoestables y tiene intervalo recomendado de temperaturas de 5º a 40º C, aunque puede aguantar desde los -5º a los 50º. Esta tapa cumple la normativa BS 1363-2:1995 + A4:2012 y un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa es suficiente para mantenerlo limpio y evitar su oxidación con el paso del tiempo. Todo ello al mejor precio que se puede encontrar en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON