SIMON - Tapa enchufe británica SIMON 82 con interruptor blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200046-030

Ref.Sonepar

875819

EAN

8421053106792

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La utilización de la tapa con dispositivo de seguridad es para la base de enchufe británica con interruptor en acabado de color blanco incorporado y que pertenece a la serie Simon 82. Esta nueva colección tiene una gran variedad de diseños que pueden combinarse para acoplarse en cualquier espacio de su hogar y poder lucirlos con elegancia. Su instalación puede ser de dos maneras puesto que es apto para superficie y para empotrar. También existen hasta 6 acabados distintos de dicha tapa que podrá combinar como más lo desee.La instalación se realiza de manera más sencilla gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 que hacen que solo tengas que llevar a cabo dos sencillos pasos que consisten en insertar y apretar el mecanismo para que quede bien fijado y luego ir instalando los diferentes elementos que van en su superficie, de esta forma dejará funcionando el producto en un abrir y cerrar de ojos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON