SIMON - Tapa enchufe británica SIMON 82 con interruptor grafito - 8200046-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200046-038

Ref.Sonepar

634280

EAN

8421053106839

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con interruptor, y para utilizar en base de enchufe británica, esta tapa individual perteneciente a la serie Simon 82 es de color grafito. No incluye grabado.Tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, si no se dispone de ella, un zócalo de superficie. Está fabricado en material termoplástico. Si lo que queremos es que la pieza se mantenga en las mejores condiciones con el paso del tiempo, recomendamos para su limpieza usar una bayeta suave y ligeramente humedecida en agua con unas gotas de jabón. Evitar, eso sí, limpiadores que contengan cloro y resulten agresivos para este material.La serie 82 de Simon destaca por su diseño, que es minimalista, incorpora una extensa gama de texturas y acabados nobles. Equilibrio y simplicidad adaptados a las actuales tendencias. Perfil extraplano, líneas sencillas y un nuevo concepto de diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON