SIMON - Tapa enchufe británica SIMON 82 con interruptor marfil - 8200046-031

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200046-031

Ref.Sonepar

634281

EAN

8421053106808

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Un interruptor en las tapas de los sistemas eléctricos aporta un plus que siempre se agradece, tanto en diseño como en funcionalidad del propio mecanismo en sí. La Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe británica en color marfil de la serie Simon 82 (55x55) incluye interruptor, por lo que hay un mayor control sobre el mismo. Como todos los productos de la serie Simon 82 utiliza mecanismos de la serie Simon 75. Se trata de una tapa disponible en 6 acabados, lo que permite a quienes se deciden por escoger este modelo poder elegir el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Además, es apta para superficie o empotrar, es fácil de limpiar y cumple con la normativa BS 1363-2:1995 + A4:2012. Ha sido fabricado con materiales termoplásticos, que permiten aguante un intervalo de temperatura desde -25 º a 50 º C, aunque el intervalo recomendado es de 5º a 40º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON