SIMON - Tapa enchufe británica SIMON 82 grafito - 82045-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82045-38

Ref.Sonepar

548611

EAN

8421053258521

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con dimensiones de 55x55 mm y disponible en 6 acabados distintos disponemos de esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufes con toma de tierra británica en color grafito se incluye en la serie Simon 82. Para un mejor resultado, es preferible escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la tapa seleccionada. En cumplimiento con la normativa, el producto está fabricado en termoplástico y es apto para superficie y empotrar. Entre sus cualidades, destaca la resistencia a temperaturas extremas (soporta entre -25 y 50º). No obstante, es aconsejable instalarlo en un ambiente cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40º. Para su correcto mantenimiento, conviene seguir una serie de indicaciones. El fabricante aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON