SIMON - Tapa enchufe SIMON 100 IO blanco brillante - 10002041-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002041-130

Ref.Sonepar

209724

EAN

8421053145098

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una tapa Simon iO diseñada para la base de un enchufe con toma de corriente schuko. El artículo es de color blanco con un bonito y elegante acabado en color brillante. Está incluido en la serie Simon 100, una colección caracterizada por la funcionalidad y facilidad de manejo de sus productos, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de esta gama. La pieza se presenta en packs de una unidad pudiéndose instalar en sentido horizontal.Está fabricada en PMMA con base termoplástica, un material altamente resistente a las temperaturas extremas. En concreto para un buen mantenimiento debe mantenerse en entre un intervalo de temperatura de funcionamiento: 0 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a 75º C.Esta pieza de tipo estándar en su realización ha seguido la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2. Para realizar una correcta limpieza bastará con pasar un paño húmedo con agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON