SIMON - Tapa enchufe SIMON 100 IO blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa enchufe SIMON 100 IO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002041-230

Ref.Sonepar

304743

EAN

8421053212943

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa Simon iO para la base de enchufe tipo schuko realizada en color blanco y acabado en mate. Se trata de una pieza que ocupa un elemento y se enmarca en la serie Simon 100. Teniendo un magnífico retocado en blanco mate, especialmente factible en la ubicación de cualquier espacio que se disponga. Es un producto estándar, por lo que el contenido que viene con su embalaje será la tecla individual. El intervalo para la temperatura para su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para una correcta limpieza bastará con usar un paño suave ligeramente en agua jabonosa. El sentido de la instalación es horizontal. Cuenta con un grado de IP20, siendo un producto de alta calidad. Esta tapa está hecha con PMMA con base termoplástica. Sigue la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON