SIMON - Tapa enchufe SIMON 100 IO negro brillante - 10002041-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002041-138

Ref.Sonepar

209744

EAN

8421053145104

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa Simon iO para base de enchufe de tipo schuko realizada en color negro y acabado brillante perteneciente a la serie Simon 100, por lo que es compatible con todos los mecanismos de la esta gama. Se trata de una tecla que cuenta con hasta 7 leds y que ha seguido el protocolo z-wave a la hora de su realización. La instalación de esta pieza debe hacerse en sentido horizontal.Esta pieza cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es perfecta para resistir a la humedad y a las inclemencias que el polvo diario pueda causar. Es un producto de tipo estándar que se sustenta en un material como el PMMA con base termoplástica. Para un correcto mantenimiento hay que preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de los -25 a los 75º C. Para una correcta limpieza, solo habrá que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.Esta tecla se ha hecho respetando la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y está disponible en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON