SIMON - Tapa enchufe SIMON 100 IO negro mate - 10002041-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002041-238

Ref.Sonepar

304744

EAN

8421053212950

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa Simon iO para la base de enchufe schuko negro mate Simon 100. Es compatible con el resto de mecanismos de la firma Simon. Esta tapa ocupa un elemento y es una pieza instalable en sentido horizontal.Está hecho con material de alta calidad: fabricado con PMMA con base termoplástica. El intervalo de temperatura para su adecuado funcionamiento será de 0 a 40º C y para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Para su recomendable mantenimiento hay que humedecer un paño suave ligeramente en agua jabonosa, evitando productos que contengan cloro. El número de elementos que ocupa será de 1 elemento. Este producto estándar se comercializa en el mercado de la CE y responde a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON