SIMON - Tapa enchufe SIMON 27 SCUDO blanco - 2705041-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705041-030

Ref.Sonepar

57508

EAN

8421053250952

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

En formato Schuko, esta tapa con dispositivo de seguridad de la serie Simon 27 cuenta con dos acabados, pero siempre recomendamos escoger la tecla del mismo color del marco. Ideal para todo tipo de aplicaciones que requieran un alto grado de resistencia a golpes, roces y también actos vandálicos.Esta nueva serie Simon Scudo es compatible con mecanismos más antiguos de Simon 27. En esos casos, podemos cambiar el marco antiguo por un marco con este tipo de protección y reforzar la seguridad de todo el conjunto. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta tapa llega a soportar perfectamente temperaturas más bajas (-25 º) y también más altas (50º).Fabricados en los mejores materiales para dotar de la máxima seguridad al sistema eléctrico y lograr así la máxima resistencia a la oxidación y una mayor duración en el tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON